ニューマシン
スナップシーリング SGPL型
スナップシーリングはパッキンによる外周シールによって直管でも直接配管できます。
冷媒の充填及び漏れ試験用に効果を発揮します。
用途
水・油・その他流体
冷媒チャージ用
気密圧力漏れ試験用
真空引用
空調機器配管の気密テスト及び真空引き・等
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.43 (35)
パイプ径(Φmm)
6
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.92 (40)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61311787
SGPL600B-M03-NR
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください