曜日別特売

RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品

RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品 - ロジパック

RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。
多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。
梱包内容
CNV-BPS本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
DINレール取付金具
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
CNV-BPS設定ユーティリティ

ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF内容量1セット
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※通信データバッファがオーバーフローした場合、動作が保証されません。エラーランプにて表示します。
※特に通信速度が速い機器から遅い機器へ接続の場合は十分に注意してください。
※必要は場合はフロー制御を使用してください。

※CNV-BPSとDINレール取付金具がセットになった商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311751CNV-BPS-SETBRK115
35,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする