日本ジョイント
SUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※寸法H,L,A,D,Nは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
寸法H(mm)
六角対辺(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360166
RxRc 10Ax8A
3 / 8
14
22
21
9.4
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360175
RxRc 15Ax10A
1 / 2
17
25
26
12.7
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360191
RxRc 20Ax15A
3 / 4
19
28
32
16.1
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360200
RxRc 25Ax20A
1"
21
30
35
21.4
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。