にゃんこれ ねこちゃんトング

にゃんこれ ねこちゃんトング - 和平フレイズ

猫の手がかわいいデザインのねこちゃんトング。しっかりと食材をキャッチすることができます。耐熱温度230℃まで対応しているため、お料理中でも安心してお使いいただけます。食洗器にも対応しているから、お手入れも簡単。面倒な洗い物の手間が省けます。サラダやパスタ、肉料理など、さまざまな料理に使えます。可愛いデザインだからパーティーやおもてなしの場にもぴったりです。

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン寸法(mm)22×48×240ブラック質量(g)92タイプサラダトング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363079RE-7519
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする