New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B - New-Era(ニューエラー)

SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!
出力電流MAX30A!
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム
発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり
メインバッテリー優先の低電圧時保護回路
発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)
ACCスイッチと連動させる事も可能
軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単
付外部リモート接続用コネクタ標準搭載

型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362851SBC-001B
14,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする