曜日別特売

振取台

振取台 - ParkTool(パークツール)振取台 - ParkTool(パークツール)振取台 - ParkTool(パークツール)振取台 - ParkTool(パークツール)振取台 - ParkTool(パークツール)振取台 - ParkTool(パークツール)

スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。

その他【交換部品】#235-2 ナイロンブッシング、#238-2 キャリパーキャップ取付可能対象DT-3、TS-2Di、TSB-4.2、TS-TAリム幅(mm)最大127適合幅(mm)【ハブ】75~250適合ホイールサイズ(inch)最大29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)タイヤ幅(mm)最大152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514778TS-4.3
121,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする