設定情報
販売価格(税別)¥23,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
アルフィン(旧:共和)

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

出幅500mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。
軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。

注文コード62433370 用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用 材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 全長(mm)400~4000 シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイト タイプ小型タイプ シリーズAF79シリーズ 質量(kg/m)7 表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜 出幅(mm)500 材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメント サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付躯体により取付部材が異なります。ご確認の上ご選定お願いいたします。
※押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
※規格色:シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイトとなります。(押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります)
※出幅は500mmとなります。
※庇全長寸法は4000mmまでとなり1mm単位にて自由設定可能です。
※仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認下さい。
※下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
※壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
※ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み対策を行ってください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする