SMC
KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付
仕様
【おねじ】シール剤付
材質
【ねじ部】黄銅+無電解ニッケルめっき
管接続口径
1/4
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61918511
KQ2H07-02NS-X12
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください