Avail(アベイル)
カーディナルC3用 アルミスプール CDC316R ブラック
純正スプールに比べスプールエッジを薄く加工することで、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・キャストフィールの向上を実現。使用シチュエーションに合わせて、2種類の溝深さからスプールを選択いただけます。
適合機種
Cardinal C3
材質
スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂
質量(g)
CDC316R:約26.0 CDC333R:約25.0
溝深さ(mm)
CDC316R:1.6 CDC333R:3.3
糸巻量
CDC316R:PE0.6-100m CDC333R:PE0.8-120m
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61967109
-104672
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください