Avail(アベイル)
カーディナルC3用 アルミスプール CDC316R ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61967109
品番
-104672
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
純正スプールに比べスプールエッジを薄く加工することで、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・キャストフィールの向上を実現。使用シチュエーションに合わせて、2種類の溝深さからスプールを選択いただけます。
適合機種
Cardinal C3
材質
スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂
質量(g)
CDC316R:約26.0 CDC333R:約25.0
溝深さ(mm)
CDC316R:1.6 CDC333R:3.3
糸巻量
CDC316R:PE0.6-100m CDC333R:PE0.8-120m