サイドカップナット用 マイナスドライバー

サイドカップナット用 マイナスドライバー - Avail(アベイル)サイドカップナット用 マイナスドライバー - Avail(アベイル)サイドカップナット用 マイナスドライバー - Avail(アベイル)

アンバサダー2500シリーズに使用できるマイナスドライバーです。
異なる大小2種の刃が本体上下にあり、サイドカップナットやパイロットガイドキャップを取り外すことができます。
また刃の形状をアール状に加工することにより取り外す際にドライバーの刃が滑りづらく、製品を傷つけにくい使用になっています。
お手持ちのリールのメンテナンス時などにご活用ください。

適合機種1500シリーズ/2500シリーズ/3500シリーズのサイドカップナット及びパイロットガイドキャップ 4000~6000シリーズのハンドル側サイドカップナット・パイロットガイドキャップ ※上記以外のパーツですと、ネジ頭のマイナス部分が狭いため製品を傷つける恐れがありますのでご注意ください材質ジュラルミン全長(mm)70直径(Φmm)握り部:10質量(g)9.5軸長(mm)(大)11.6/(小)7.3刃幅(mm)(大)7/(小)4刃厚(mm)(大)1.35/(小)0.83内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966138ガンメタ(102111)ガンメタ
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966147シルバー(102128)シルバー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966156ブラック(102104)ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする