シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。
今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。
湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。
純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。
Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。