曜日別特売

マイクロキャストスプール BTM1039R

マイクロキャストスプール BTM1039R - Avail(アベイル)

シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。
今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。
湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。
純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。
Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。

適合機種バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8溝深さ(mm)Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959427ブラック(087357)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959409ガンメタ(087364)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
61959418シャンパンゴールド(092535)シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
61959436レッド(087371)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする