曜日別特売

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。
下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。
オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。
シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。
梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。

用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など付属品取付金具、タッピングネジ材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL)アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300)安全荷重(kg)10竿寸法(mm)30Φまで内容量1組(2本)
注意
※竿サイズは30Φまで使用可能です。
※安全荷重は約10kg/組です。安全荷重は社内試験による計測を基にした参考値であり保障値ではございません。使用環境や湿度・経年劣化等の条件によっては安全荷重内であっても耐えられない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378657RHBSN-UGY
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする