6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー)

6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)6"YAMASENKO (6"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

サイズ展開は2"~7"。ほぼ同じデザインで使い方もほぼ同様に使用できるので、バスのサイズや水の透明度、バスへのプレッシャー等でサイズを使い分けていくのが良い。
ノーシンカーを得意とするが、テキサスリグは最後の切り札とも言われるように、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在する。
たキャロライナリグも得意としていて、琵琶湖などのビッグレイクの遠投スタイルでも実績が高い。ネコリグは一般的にあまり使われてないようだが、実績は高い。
フリーリグにおいても、水平フォールするセンコーは得意とするリグでフリーにフォールさせてからのボトムを這う姿にバスは反応してくれる。

入数1パック/5本入り内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623848969L-05-194J(052449)194J
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
623849059L-05-297(052555)297
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
623849219L-05-341(040941)341
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
623849309L-05-343(040958)343
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
623849399L-05-363(040965)363
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする