5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー)

5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"YAMASENKO (5"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。
バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。
ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。
こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。
また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。
フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。
フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。
オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。

入数1パック/10本入り内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62384528J9-10-008(014607)8
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384537J9-10-020(045199)20
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384546J9-10-042J(045212)042J
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384555J9-10-194J(051008)194J
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384571J9-10-208(045281)208
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384580J9-10-229(014898)229
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384589J9-10-297(051169)297
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384598J9-10-341(035794)341
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384607J9-10-343(035800)343
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384616J9-10-363(035824)363
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384625J9-10-901(066742)901
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする