曜日別特売

YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ

YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

大人気のタヌキシリーズにヤバイブランドから『エビタヌキ』が新登場!
川で池で湖で・・・
カバーにストラクチャーにボトムでも
シンプルなボディー形状と特徴的なテール and スリ抜けの良さ
そのままでも2つに割ったり4つに割ったり…テール部分はアレンジ可能
テール側からフックをセッティングすればバックスライドも!
プロトでのテスト段階から霞ヶ浦水系を中心に数多くの釣果をあげ、江尻悠真プロのJB/TOP50でのワールドチャンピオン獲得にも大きく貢献したワームです。

フック推奨:スゴイフック#1/0~2/0素材高比重ソルティマテリアル自重(g)約5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62388466#001(060292)#001
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
62388475#002(060308)#002
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
62388491#003(060315)#003
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
62388500#004(060322)#004
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
62388509#005(060339)#005
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
62388518#411(060346)#411
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする