曜日別特売

4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー)

4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。
バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。
ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。
こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。
また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。
フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。
フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。
オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。

入数1パック/10本入り内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62384099J9S-10-002(052814)2
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384108J9S-10-008(052821)8
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384117J9S-10-009(052838)9
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384126J9S-10-020(052845)20
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384135J9S-10-021(052852)21
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384151J9S-10-031(052869)31
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384160J9S-10-036(052876)36
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384169J9S-10-042J(052883)042J
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384178J9S-10-169(052920)169
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384187J9S-10-194J(052951)194J
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384196J9S-10-196(045380)196
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384205J9S-10-208(052968)208
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384221J9S-10-214(052982)214
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384230J9S-10-229(053026)229
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384239J9S-10-240(016991)240
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384248J9S-10-241(053095)241
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384257J9S-10-297(053101)297
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384266J9S-10-305(053149)305
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384275J9S-10-306(053156)306
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384291J9S-10-318(041368)318
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384300J9S-10-323(053163)323
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384309J9S-10-341(041405)341
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384318J9S-10-343(041429)343
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384327J9S-10-344(041443)344
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384336J9S-10-363(041481)363
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384345J9S-10-390(041511)390
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384361J9S-10-391(041528)391
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384370J9S-10-401(165841)401
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384379J9S-10-403(165865)403
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384388J9S-10-411(041566)411
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384397J9S-10-341/000N(041412)341/000N
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384406J9S-10-343/000N(041436)343/000N
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384415J9S-10-900(053231)900
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384431J9S-10-901(053248)901
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384440J9S-10-906(053262)906
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384449J9S-10-908(053286)908
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384458J9S-10-909(072187)909
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384467J9S-10-967(041658)967
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384476J9S-10-980(041689)980
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384485J9S-10-985(041719)985
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384501J9S-10-986(041726)986
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384510J9S-10-987(041733)987
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384519J9S-10-990(041740)990
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする