曜日別特売

3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ)

3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"YAMAMIMIZU (3.5"ヤマミミズ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

食わせの決定版!いよいよ登場!
日本最高峰のJBTOP50を三度制した小森嗣彦プロプロデュース。
ゲーリーヤマモト”超生命体マテリアル”によるミミズ型ワーム「ヤマミミズ」。
カリフォルニアロールに代表される、ボディーの太さにテーパーのないノンテーパーワーム(頭からテールまで太さがほぼ同じ)は、ネコリグやダウンショットワッキーなどで使用したときに、フックを掛けた位置に加えたアクションが頭とテールまでロールしながらしっかり伝わります。
このアクションはバスの食欲を刺激する究極の”食わせ”アクションであり、他を圧倒する釣果を誇るゲーリーヤマモトの超生命体マテリアルとの融合により、このテクニックがさらに究極のものへとなりました。
ネコリグをはじめ、ダウンショットワッキー、ノーシンカー、ジグヘッドなどあらゆるライトリグで使用可能。
ラージマウスバスにはもちろん、スモールマウスバスにも食わせの一撃となります。

全長3.5インチ素材ハーフソルティ入数1パック/8本入り自重(g)1.6内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62387565J141-08-020N/020(171170)020N/020
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387581J141-08-042N/042(171224)042N/042
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387590J141-08-194N/194(171217)194N/194
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387599J141-08-229N/229(171200)229N/229
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387608J141-08-297N/297(171231)297N/297
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387617J141-08-341N/341(171248)341N/341
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387626J141-08-343N/343(171255)343N/343
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387635J141-08-363N/363(171262)363N/363
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387651J141-08-390N/390(171279)390N/390
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387660J141-08-411N/411(171286)411N/411
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387669J141-08-985N/985(171293)985N/985
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387678J141-08-986N/986(171309)986N/986
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする