Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
3”NED YAMASENKO (3”ネドヤマセンコー)
実績の高い3”ファットヤマセンコーのノンソルティ版。
よりスローなフォーリング、スローなスイミング、着底後のスローな倒れ込みなど、スローに誘いたいときはネドヤマセンコーの出番です。
フック
推奨:スゴイフック#1/0~2/0
素材
ノンソルティフローティングマテリアル
入数
1パック/10本入り
自重(g)
約4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62384047
J9N3-10-020(010227)
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384056
J9N3-10-194J(010234)
194J
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384065
J9N3-10-297(010241)
297
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384081
J9N3-10-390(010265)
390
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62384090
J9N3-10-9004(076965)
9004
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください