業務用パワーリレー DC24V

業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック

DC回路用大容量パワーリレー
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電

用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389751PRX24-200
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする