マリンテック
業務用パワーリレー DC12V
DC回路用大容量パワーリレー
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)
90×143×78
取付
本体:10mm穴付き
電圧(V)
DC12
電流容量(A)
200
動作電流(A)
0.59(DC12V時)
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389735
PRX12-200
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください