多治見無線電機
丸型コネクタ
水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
極数
3
定格電圧(V)
350
定格電流(A)
10
コネクタ形状
レセプタクル
結合方式
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62393637
1108-21B10-3AM-1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
66日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください