曜日別特売

LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)

LED電球 サイフォン EDISON(エジソン) - オンリーワン(OnlyOne)

20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。

寸法(mm)Φ65×145質量(g)55定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88内容量1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395168LDF127D
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする