曜日別特売

スチール製ローラR6023P型

スチール製ローラR6023P型 - マキテック

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。

用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全7種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62423168R6023PX1000WS122-56661000
4,140
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423177R6023PX450WS122-5472450
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423186R6023PX500WS122-5224500
2,460
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423195R6023PX600WS122-5431600
2,810
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423211R6023PX700WS120-0207700
3,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423220R6023PX800WS119-8509800
3,460
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423229R6023PX900WS122-5674900
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする