マキテック
スチール製ローラR2812P型
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
軽荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸付
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
28.6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62416360
R2812PX100WS
124-2911
135
100
50
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416667
R2812PX150WS
124-7707
185
150
50
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416868
R2812PX200WS
124-6092
235
200
50
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416895
R2812PX300WS
125-0800
335
300
42
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416929
R2812PX400WS
124-4481
435
400
31
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416947
R2812PX450WS
124-9324
485
450
31
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416965
R2812PX500WS
124-2956
535
500
25
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。