スチール製ローラR6023N型

スチール製ローラR6023N型 マキテック

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。

用途重荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 ローラー径(Φmm)60.5 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ローラー幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62424437 R6032NX1000WS 122-6924 1000
7,650
7,498
8,248 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424446 R6032NX500WS 120-0262 500
4,770
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424455 R6032NX600WS 121-2867 600
5,080
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424471 R6032NX700WS 120-5022 700
5,830
5,698
6,268 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424480 R6032NX800WS 120-9743 800
6,380
6,198
6,818 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424489 R6032NX900WS 120-3424 900
7,000
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする