スチール製ローラR2812P型 軸なし

スチール製ローラR2812P型 軸なし - マキテック

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62416351R2812PX100W124-140411510050
770
759
835(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416658R2812PX150W124-611316515050
860
849
934(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416859R2812PX200W124-454521520050
900
889
978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416877R2812PX250W124-298326525042
920
899
989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416886R2812PX300W124-611631530042
940
929
1,022(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416911R2812PX350W124-293636535042
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416920R2812PX400W124-769441540031
1,030
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416938R2812PX450W124-931946545031
1,120
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416956R2812PX500W124-610351550025
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする