ストレッチ包装機 TS75

ストレッチ包装機 TS75 - 積水樹脂ストレッチ包装機 TS75 - 積水樹脂

国産仕様のストレッチ包装機です。
スタンダードなプレストレッチ包装機です。
包装物、フィルムによって最適な延伸率が選べる2モーター仕様です。
ボタン一つで自動包装可能です。
包装物の高さも自動検出します。
タッチパネルで簡単操作可能です。

用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4339高さ(mm)2696タイププレストレッチ電源(V)三相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410909TS75-T
オープン
3,398,000
3,737,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする