曜日別特売

スチール製ローラR1912P型

スチール製ローラR1912P型 - マキテック

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1内容量1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しています。お客様で軸・フレームを用意される場合は注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62415958R1912PX100W124-2943軸なし11510044
860
849
934(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415967R1912PX100WS123-9742軸付13510044
1,000
979
1,077(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415985R1912PX200WS125-0883軸付23520021
1,130
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416001R1912PX300W124-9224軸なし31530014
1,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416010R1912PX300WS123-9820軸付33530014
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416019R1912PX400WS124-7740軸付43540010
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416028R1912PX500W123-9800軸なし5155008
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする