マキテック
スチール製ローラR6023型 軸なし
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途
中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸なし
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
内容量
1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全13種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
1000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62423701
R6023X1000W
122-5632
1015
1000
93
¥4,740
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423719
R6023X100W
122-6093
115
100
376
¥1,430
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424035
R6023X150W
122-5467
165
150
345
¥1,650
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424227
R6023X200W
122-5460
215
200
345
¥1,780
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424245
R6023X250W
122-6139
265
250
293
¥2,040
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424270
R6023X300W
122-5436
315
300
293
¥2,230
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424288
R6023X350W
122-5906
365
350
250
¥2,390
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424306
R6023X400W
119-8495
415
400
250
¥2,510
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424331
R6023X450W
122-6881
465
450
200
¥2,690
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424349
R6023X500W
122-5416
515
500
200
¥2,780
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424367
R6023X600W
122-5193
615
600
158
¥3,160
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424385
R6023X700W
122-5898
715
700
143
¥3,410
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424401
R6023X800W
119-8573
815
800
117
¥3,950
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。