曜日別特売

スチール製ローラーR6023型100W軸付

スチール製ローラーR6023型100W軸付 - マキテック

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。

用途中荷重搬送物用肉厚(mm)2.3材質スチールタイプ軸付トラスコ品番122-5438軸長(mm)140ローラー幅(mm)100ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)376内容量1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62423728R6023X100WS37610060.5140
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする