曜日別特売

スチール製ローラR4214PD型300W軸付

スチール製ローラR4214PD型300W軸付 - マキテックスチール製ローラR4214PD型300W軸付 - マキテックスチール製ローラR4214PD型300W軸付 - マキテック

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付内容量1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
肉厚(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419160R4214PX1000WS119-9967104010001.442.7
2,790
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419571R4214PX150WS120-01661901501.442.7
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419826R4214PX200WS121-89782402001.442.7
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419860R4214PX300WS121-58083403001.442.7
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419878R4214PX350WS121-90273903501.442.7
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419887R4214PX400WS121-57934404001.442.7
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419896R4214PX450WS121-58554904501.442.7
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419905R4214PX500WS121-90425405001.442.7
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419930R4214PX600WS120-00606406001.442.7
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419948R4214PX700WS122-05287407001.442.7
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419966R4214PX800WS121-89408408001.442.7
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62420045R4214PX900WS122-05189409001.442.7
2,570
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421226R4814PX300WS121-43183403001.648.6
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421235R4814PX350WS121-12153903501.648.6
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421260R4814PX400WS120-48124404001.648.6
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421278R4814PX450WS120-48774904501.648.6
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421287R4814PX500WS120-17075405001.648.6
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421305R4814PX600WS121-59376406001.648.6
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421330R4814PX700WS121-59027407001.648.6
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421348R4814PX800WS120-17488408001.648.6
2,560
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421391R4814PX900WS120-32399409001.648.6
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422775R5714PX300WS122-72793403001.457.2
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする