エヌピーエーシステム
CIP成形機 シンプルCIP容器
機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途
粉末成形、粉体成形
企業、大学、研究所の研究開発分野
電池、半導体の研究機関に。
密度が均一な成形体を作成したい場合に。
トラスコ品番
646-6932
幅(mm)
340
高さ(mm)
478
奥行(mm)
526
内径(Φmm)
容器:25
最高使用圧力(MPa)
200
寸法(Φ×mm)
作業空間:25×120
有効深さ(mm)
120
内容量
1台
注意
※安全のため、操作は必ず一人で行ってください
※配管には、超高圧ホースを使用していますが、むやみに外したりしないでください。
※破裂、飛散するような物の成形は、しないでください。
※プレスの移動の際は、ポンプの空気弁を閉めてください。
※・衝撃、振動等には、充分気を付けてください。・改造しないでください。・圧力の減圧、開放は、必ず油圧ポンプの操作弁で行ってください。・必ず最高使用圧力内で使用してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412869
CPP25-200S
¥
924,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません