プレス機 ハイセットプレス電動式

プレス機 ハイセットプレス電動式 - エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式 - エヌピーエーシステム

ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。

用途
粉末成形、粉体成形
企業、大学、研究所の研究開発分野
より精度の高い両軸成形に。
Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能
トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)内容量1台
注意
※安全のため、操作は必ず一人で行ってください。
※配管には、超高圧ホースを使用していますが、むやみに外したりしないでください。
※破裂、飛散するような物の成形は、しないでください。
※プレスの移動の際は、ポンプの空気弁を閉めてください。
※・衝撃、振動等には、充分気を付けてください。・改造しないでください。・必ずアース接続してください。・過度のインチング操作は故障の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412835HSP-100A
1,232,000
1,198,000
1,317,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする