エヌピーエーシステム
プレス機 電動式プッシュバックプレス
上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
用途
粉末成形、粉体成形
企業、大学、研究所の研究開発分野
上下両軸での加圧作業をする場合
Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能
消費電力(W)
350
内容量
1台
注意
※安全のため、操作は必ず一人で行ってください。
※配管には、超高圧ホースを使用していますが、むやみに外したりしないでください。
※破裂、飛散するような物の成形は、しないでください。
※プレスの移動の際は、ポンプの空気弁を閉めてください。
※・衝撃、振動等には、充分気を付けてください。・改造しないでください。・必ずアース接続してください。・過度のインチング操作は故障の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412781
PBE-100
651-0462
125
665
360
150
¥
1,109,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412790
PBE-200
651-0461
150
834
540
200
¥
1,356,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。