曜日別特売

プレス機 コンパクトプレス電動式

プレス機 コンパクトプレス電動式 - エヌピーエーシステム

汎用性が高い卓上プレスです。

用途
粉末成形、粉体成形
企業、大学、研究所の研究開発分野
荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。
電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350内容量1台
注意
※安全のため、操作は必ず一人で行ってください。
※配管には、超高圧ホースを使用していますが、むやみに外したりしないでください。
※破裂、飛散するような物の成形は、しないでください。
※プレスの移動の際は、ポンプの空気弁を閉めてください。
※・衝撃、振動等には、充分気を付けてください。・改造しないでください。・必ずアース接続してください。・過度のインチング操作は故障の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412799PCE-100646-6912125610360150
740,000
739,800
813,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412808PCE-200646-6920150759540200
1,020,000
999,800
1,099,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする