圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ

圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステム圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステム圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステム圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステム

電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。

用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)内容量1台
注意
※次に示すような場所での使用は、避けてください。
※腐食性ガスや可燃性ガスの発生するところ。
※水や油、薬品がかかるところ。塵埃や金属、塩分の多いところ。・直射日光の当たるところ。使用温度範囲が -10℃以下又は 60℃を超えるところ。・湿気の多いところ。温度変化が急激で結露するようなところ。・振動や衝撃が激しいところ。
※塵埃や金属、塩分の多いところ。
※・直射日光の当たるところ。使用温度範囲が ―10度以下又は 60度を超えるところ。・湿気の多いところ。温度変化が急激で結露するようなところ。・振動や衝撃が激しいところ。・強力な電磁ノイズや高周波ノイズを発生する機器に近いところ。・アース線は必ず接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412878KNS70-35MPa
65,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする