澤藤
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
回転方向:右回転
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)
【発電機】10
出力(W)
1000
電流(A)
35
回転数(min
-1
[r.p.m])
【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000
定格電圧(V)
DC24
周囲温度(℃)
40
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427036
1000W-BP
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください