平和電機
ノズルバンドヒーター
バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
用途
プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。
材質
バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線
使用温度範囲(℃)
350
電源(V)
220
電源コード(m)
0.3
耐熱温度(℃)
リード線:180
リード線長さ(mm)
300
リード線
ニッケル耐熱電線
内容量
1個
注意
※・正しい電源電圧でご使用ください。
※指定電圧以外でご使用は火災・感電・漏電の原因となります。
※・通電中及び通電直後はヒーターに素手で触れないで下さい。
※高温で発熱しており火傷の原因となります。
※・製品への追加工等の改造はお止め下さい。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
592-4131
595-4654
595-4655
595-4659
595-4660
595-4664
595-4670
595-4679
595-4689
595-4694
容量(W)
選択してください
120
140
150
160
170
190
200
230
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ヒーター
容量(W)
電力密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62428725
ENBH-D30-W40
595-4660
内径(mm):30、幅(mm):40、外装:ステンレス
120
3.19W/cm
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428741
ENBH-D30-W50
595-4694
内径(mm):30、幅(mm):50、外装:ステンレス
150
3.19W/cm
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428750
ENBH-D30-W60
595-4664
内径(mm):30、幅(mm):60、外装:ステンレス
170
3.01W/cm
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428759
ENBH-D35-W40
595-4689
内径(mm):35、幅(mm):40、外装:ステンレス
140
3.19W/cm
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428768
ENBH-D35-W50
595-4679
内径(mm):35、幅(mm):50、外装:ステンレス
170
3.1W/cm
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428777
ENBH-D35-W60
595-4654
内径(mm):35、幅(mm):60、外装:ステンレス
200
3.04W/cm
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428786
ENBH-D40-W30
595-4670
内径(mm):40、幅(mm):30、外装:ステンレス
120
3.19W/cm
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428795
ENBH-D40-W40
595-4655
内径(mm):40、幅(mm):40、外装:ステンレス
160
3.19W/cm
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428811
ENBH-D40-W50
592-4131
内径(mm):40、幅(mm):50、外装:ステンレス
190
3.03W/cm
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428820
ENBH-D40-W60
595-4659
内径(mm):40、幅(mm):60、外装:ステンレス
230
3.06W/cm
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。