ノーテープ
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。
様々な塗り床材との接着性が良好です。
臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途
フリーアクセスフロア施工に。
トラスコ品番
248-4068
材質
ポリウレタン樹脂
色
淡黄白色
容量(kg)
13
粘度(mPa・s)
代表値:90000 (25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
13kg
内容量
1缶
注意
※SDS、カタログ記載の注意事項等をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429066
88913330
¥
17,180
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません