ノーテープ
床材用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ505”
こてさばきが軽く、作業がはかどります。
初期粘着力強く、床材の収まりが良好です。
耐水性・耐熱性・耐久性に優れており、屋外や水回りの施工に適しています。
用途
高分子系床材や人工芝の張り合わせに。
付属品
塗布用クシ目ゴテ
トラスコ品番
248-4067
材質
ポリウレタン樹脂
色
灰色
容量(kg)
16
粘度(mPa・s)
代表値:一般用18000/冬用13000 (25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4.16kg
危険物の性状
第2種
内容量
1缶
注意
※SDS、カタログ記載の注意事項等をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429030
8224050
¥
25,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません