タイラバPLUS(プラス)

タイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルータイラバPLUS(プラス) - オンザブルー

タイラバど定番のレッドxゴールド、浅場や高水温期に。

用途【タイラバ2連の発想:いつものタイラバにアタリとワクワクをプラス】 タイラバPLUSは、ルーディーズとオンザブルーのコラボ商品です! 【全ての魚がターゲット】真鯛やハタなど本命に加えアジ、サバ、イサキが掛かる!!【タイラバのリーダーに結ぶだけ】絡まない&喰わせる「360°(サブロク)誘導システム」、繰り返し使えるパッケージ 1:堤防周り最強!?との異名を持つマイクロタイラバ1g(魚子ラバ)の可能性にフォーカス、ツインタイラバでワクワク感倍増、2:タイラバの釣果+おみやげフィッシュ=確実に釣果アップ、3:「ボウズ」の確立がほとんど無くなる位、他魚種に効く漁獲力、4:初めてのフィールドに生息する魚のサーチに、5:タングステンタイラバでも厳しい状況で真鯛を引き出した偶然の一尾の連続から展開がスタート、6:何をやっても当たらない...1番キツイ状況の隠し球、7:通常のタイラバには反応しない魚を釣るべく、「船長が欲しかったから」使用方法タイラバのリーダーに結ぶだけ、使い方は通常のタイラバと同じ*フォール~着底~ただ巻きの繰り返し#03 アカキン推奨タックルタイラバの基本的はタックル/SLJタックル、*ドラグセット1kg推奨(これ以上のスペックのタックルを使用される際は慎重なやりとりをお勧めします)*実釣テスト参考耐用強度:真鯛60cm/シーバス60cm内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62431480#03 アカキン
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする