オンザブルー
キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー)
ウェイトチェンジ世界初!重量可変式ジョイントジグ。*ジョイントスイムジグ【PAT.P/特許出願済】
用途
【タイラバ・ライトジギング(マイクロ/SLJ)第3のアイテム「ジギー」】 タダ巻き、即掛け!巻くだけで、スイムアクション!即アワセで掛ける、食わせバリ+掛けバリ。
仕様
ヘッドパーツ10g+ボディパーツ5gx4の5連結30g
自重(g)
30(10・15・20・25・30可変式)
推奨タックル
タイラバ・ライトジギングロッド、PE0.6~1.5号 リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430125
#01 プラチナムケイムラシルバー
#01 プラチナムケイムラシルバー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430141
#04 ホットレッドゴールド
#04 ホットレッドゴールド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430150
#05 クールグリーンゴールド
#05 クールグリーンゴールド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430159
#06 シオメイワシグロー
#06 シオメイワシグロー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430168
#09 フロリダケイムラオレンジ
#09 フロリダケイムラオレンジ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430177
#10 ピンクイワシグロー
#10 ピンクイワシグロー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430186
#07 活き海老グロー
#07 活き海老グロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430195
#08 剥がれ鱗イワシ
#08 剥がれ鱗イワシ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください