曜日別特売

グローエンペラー 80g

グローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルーグローエンペラー 80g - オンザブルー

【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」

用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考上下フック付(スプリットリング、ソリッドリング込み)自重(g)80内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62431139#01 マグマシルバー#01 マグマシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431148#02 ラスタオレンジ#02 ラスタオレンジ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431157#03 ホタルイカ#03 ホタルイカ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431166#04 レッドゴールド#04 レッドゴールド
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431175#05 グリーンゴールド#05 グリーンゴールド
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431191#06 アオリパープル#06 アオリパープル
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする