曜日別特売

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型)

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) - HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) - HA CONSULTING

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール内容量1巻(5kg)
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366060Fe-WSH-5Dシルバー塗装
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
46366096Fe-WSB-5Dブラック塗装
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする