販売価格(税別)¥1,598~ 翌々日出荷 ~ 10日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 アイリスオーヤマ 【オーダー】ロングパイル人工芝 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ロングパイル人工芝 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 【国産】【簡単加工】 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防カビ機能付きです。 微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。 注文コード62433406 材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 厚さ(mm)30 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※サイズオーダーのため、受注から納期回答まで営業日で2日程度いただいております。 ※サイズオーダーのため、受注後10日前後いただいていております。 ※サイズオーダーのため、キャンセル不可でございます。 ※個人宅配送は不可でございます。 ※ご注文後の納品先変更は不可でございます。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません バルコニーまわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 防炎防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥3,958~ ¥3,598~ 人工芝 (防炎/裏巻タイプ) エスコ 税込¥36,960 ¥33,600 バスケットへ ブロツクターフ フチ 八ツ矢工業 税込¥274 ¥249 ブロックターフ 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ナイスオン フチ 八ツ矢工業 税込¥329~ ¥299~ ブロックターフ フチ 八ツ矢工業 税込¥274 ¥249 バスケットへ ユニット人工芝ナイスオン 八ツ矢工業 税込¥846 ¥769 バスケットへ 人工芝タイルデッキ アイリスオーヤマ 税込¥659~ ¥599~ Ironman3(アイアンマン3) アラオ 税込¥7,038~ ¥6,398~ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ YODOKO BLACK エルモ ヨドコウ 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリアバルコニーまわり人工芝ロール式人工芝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品