平デスク
スチールの機能性と木質材の質感を併せ持つエクセレントシリーズです。硬度が高く、耐熱性にすぐれた合成樹脂メラミンで表面を加工した耐指紋性メラミン化粧板を採用しており、指紋や手油など汚れが目立ちにくくなっています。天然木にくらべ、傷がつきにくい実用性を持ちながら、木目の美しさを保っています。
用途エクセレントシリーズ、社長室、役員用、応接用、木目、デスク、テーブル
材質天板・幕板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:アルミダイキャスト・スチール塗装仕上
色マスターオーク
高さ(mm)720
奥行(mm)900
色(天板)マスターオーク
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。