ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用)

ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) - 清和工業

ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。

用途ブースターケーブル用電線材質塩化ビニル内容量1本
注意
※電線は10mまでは袋入り、11m以上は紙巻になります
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
公称断面積(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445200SW-43(3.5m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
10,325
11,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445209SW-43(3.5m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
9,714
10,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445218SW-44(3.5m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
13,650
15,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445227SW-44(3.5m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
13,650
15,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445236SW-43(5m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
14,600
16,060(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445245SW-43(5m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
13,429
14,772(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445261SW-44(5m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
19,400
21,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445270SW-44(5m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
19,400
21,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445279SW-45(3.5m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
20,825
22,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445288SW-45(3.5m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
23,800
26,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445297SW-43(8m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
22,400
24,640(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445306SW-43(8m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
21,143
23,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445315SW-43(10m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
27,600
30,360(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445331SW-43(10m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
26,000
28,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445340SW-44(8m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
29,600
32,560(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445349SW-44(8m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
29,600
32,560(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445358SW-45(5m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
29,500
32,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445367SW-45(5m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
35,400
38,940(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445376SW-44(10m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
34,286
37,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445385SW-44(10m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
34,286
37,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445401SW-45(8m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
46,000
50,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445410SW-45(8m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
51,750
56,925(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445419SW-45(10m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
57,000
62,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445428SW-45(10m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
62,700
68,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
62445437SW-43(1m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
3,143
3,457(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445446SW-43(1m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
3,143
3,457(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445455SW-44(1m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445471SW-44(1m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445480SW-43(2m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
6,000
6,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445489SW-43(2m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
6,000
6,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445498SW-45(1m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
6,286
6,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445507SW-45(1m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
6,286
6,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445516SW-44(2m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445525SW-44(2m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445541SW-43(3m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
8,857
9,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445550SW-43(3m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
8,857
9,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445559SW-43(4m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
11,760
12,936(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445568SW-43(4m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
11,714
12,885(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445577SW-44(3m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
11,714
12,885(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445586SW-44(3m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
11,714
12,885(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445595SW-45(2m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
12,286
13,515(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445611SW-45(2m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
12,286
13,515(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445620SW-44(4m)B12(35本×7本) 0.2615
オープン
15,429
16,972(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445629SW-44(4m)R12(35本×7本) 0.2615
オープン
15,429
16,972(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445638SW-43(6m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
17,143
18,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445647SW-43(6m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
17,143
18,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445656SW-45(3m)B13(79本×7本) 0.2630
オープン
18,000
19,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445665SW-45(3m)R13(79本×7本) 0.2630
オープン
18,000
19,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445681SW-43(7m)B11(22本×7本) 0.268
オープン
19,714
21,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
62445690SW-43(7m)R11(22本×7本) 0.268
オープン
19,714
21,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする