200L 上開き式冷凍庫
直冷式
冷蔵切替 冷蔵切替
急冷凍 急冷凍
大きな食材もまるごと収納
200Lの大容量で釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。
冷凍・冷蔵にカンタン切り替え
製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。
冷蔵ストッカーとしても便利
ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので、夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。
ふるさと納税返礼品など
大量の食材をストック可能
ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど、大量の食品が届いても困らずストックできます。
長く保存する方に
オススメの直冷式
冷気が逃げにくく、長期間の保存向き。
小物が取り出しやすい
「引っ掛けバスケット」
収納しやすく取り出しやすいバスケット(2個)付きです。
急いで冷やしたいときは
「急冷凍」
食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。
移動に便利な「キャスター」
冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。
暗いところでも見やすい
「庫内灯」
長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。
すっきり置けるシンプルデザイン
大容量でもシンプルデザインだから、生活スペースに置いて便利にお使いいただけます。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:665
質量(kg)30
色ホワイト
種類上開き式冷凍庫
容量(L)200
定格消費電力(W)電動機 71/79 電熱装置 -
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×565×870
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法手動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)275
省エネ基準達成率(%)114(目標年度2021年度)
定格内容積(L)冷凍室:200<200>※< >内は食品収納スペースの目安
内容量1箱
注意
※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。